950.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'026.95 CHFTVA incluse
0,5 En stock - Date de livraison estimée 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'059.00 CHF | - |
2+ | 950.00 CHF | 10.29% |
6+ | 889.00 CHF | 16.05% |
10+ | 848.00 CHF | 19.92% |
14+ | 798.00 CHF | 24.65% |
20+ | 744.00 CHF | 29.75% |
50+ | 715.00 CHF | 32.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERLAN |
Série | ELASTOPAL® |
Type | L 4190 |
Couleur | Brun foncé |
Epaisseur | 5 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Dureté (Sh A) | 90 |
Densité | 1.25 g/cm³ |
Poids | 6.25 kg/m² |
Température d'eploitation à court terme | 90 °C |
Matériau | PUR |
Température | de -20 jusqu'à 80 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques élastomères résistants à l'usure |
Nom commercial | Erlan |