632.00 CHF/ Unitéhors TVA
683.19 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,5Commande minimum: 0,5
1,6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 704.00 CHF | - |
2+ | 632.00 CHF | 10.23% |
6+ | 591.00 CHF | 16.05% |
10+ | 564.00 CHF | 19.89% |
14+ | 531.00 CHF | 24.57% |
20+ | 495.00 CHF | 29.69% |
50+ | 476.00 CHF | 32.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERLAN |
Série | Elastopal® |
Couleur | Brun foncé |
Epaisseur | 4 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Dureté (Sh A) | 90 |
Densité | 1.25 g/cm³ |
Poids | 5 kg/m² |
Température d'eploitation à court terme | 90 °C |
Matériau | PUR |
Température | de -20 jusqu'à 80 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques élastomères résistants à l'usure |
Nom commercial | Erlan |