Eriks
ERLAN

ERLAN Plaque en matières plastiques PUR L4190 2mm

  • ERIKS:13110394
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Qualité standard avec haute résistance mécanique et d' abrasion
  • Haute résistance à l'ozone et aux intempéries
  • Haute résistance aux huiles minérales et aux graisses
  • Haute résitance à la rupture
  • Grande élasticité
Indication d'application
Ne peut être utilisé en contact avec l'eau que jusqu'à +40°C max.
*Elastopal = marque enregistrée de Puralis GmbH
Ajouter à la liste

327.00 CHF/ Unitéhors TVA

353.49 CHFTVA incluse

0,035 En stock - Date de livraison estimée 07.12.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

364.00 CHF

-

2+

327.00 CHF

10.16%

6+

306.00 CHF

15.93%

10+

292.00 CHF

19.78%

14+

275.00 CHF

24.45%

20+

256.00 CHF

29.67%

50+

246.00 CHF

32.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERLAN
Série
ELASTOPAL®
Type
L 4190
Couleur
Brun foncé
Epaisseur
2 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Dureté (Sh A)
90
Densité
1.25 g/cm³
Poids
2.5 kg/m²
Température d'eploitation à court terme
90 °C
Matériau
PUR
Température
de -20 jusqu'à 80 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques élastomères résistants à l'usure
Nom commercial
Erlan