Eriks
ERLAN

ERLAN Plaque en matières plastiques PUR L4190 1.5mm

  • ERIKS:13110393
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Qualité standard avec haute résistance mécanique et d' abrasion
  • Haute résistance à l'ozone et aux intempéries
  • Haute résistance aux huiles minérales et aux graisses
  • Haute résitance à la rupture
  • Grande élasticité
Indication d'application
Ne peut être utilisé en contact avec l'eau que jusqu'à +40°C max.
*Elastopal = marque enregistrée de Puralis GmbH
Ajouter à la liste

303.00 CHF/ Unitéhors TVA

327.54 CHFTVA incluse

0,245 En stock - Date de livraison estimée 07.01.2027
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

338.00 CHF

-

2+

303.00 CHF

10.36%

6+

284.00 CHF

15.98%

10+

271.00 CHF

19.82%

14+

255.00 CHF

24.56%

20+

238.00 CHF

29.59%

50+

228.00 CHF

32.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERLAN
Série
ELASTOPAL®
Type
L 4190