Eriks
ERLAN

ERLAN Plaque en matières plastiques PUR L4180 3mm

  • ERIKS:13111013
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Qualité standard avec haute résistance mécanique et d' abrasion
  • Haute résistance à l'ozone et aux intempéries
  • Haute résistance aux huiles minérales et aux graisses
  • Haute résitance à la rupture
  • Grande élasticité
Indication d'application
Ne peut être utilisé en contact avec l'eau que jusqu'à +40°C max.
*Elastopal = marque enregistrée de Puralis GmbH
Ajouter à la liste

553.00 CHF/ Unitéhors TVA

597.79 CHFTVA incluse

7,5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

617.00 CHF

-

2+

553.00 CHF

10.37%

6+

518.00 CHF

16.05%

10+

494.00 CHF

19.94%

14+

465.00 CHF

24.64%

20+

434.00 CHF

29.66%

50+

417.00 CHF

32.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERLAN
Série
ELASTOPAL®
Type
L 4180
Dureté (Sh A)
80
Densité
1.25 g/cm³
Poids
3.75 kg/m²
Température d'eploitation à court terme
90 °C
Matériau
PUR
Température
de -20 jusqu'à 80 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques élastomères résistants à l'usure
Nom commercial
Erlan