Eriks
ERLAN

ERLAN Plaque en matières plastiques PUR L4180 12mm

  • ERIKS:13111014
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Qualité standard avec haute résistance mécanique et d' abrasion
  • Haute résistance à l'ozone et aux intempéries
  • Haute résistance aux huiles minérales et aux graisses
  • Haute résitance à la rupture
  • Grande élasticité
Indication d'application
Ne peut être utilisé en contact avec l'eau que jusqu'à +40°C max.
*Elastopal = marque enregistrée de Puralis GmbH
Ajouter à la liste

2'200.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'378.20 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'452.00 CHF

-

2+

2'200.00 CHF

10.28%

6+

2'058.00 CHF

16.07%

10+

1'962.00 CHF

19.98%

14+

1'848.00 CHF

24.63%

20+

1'723.00 CHF

29.73%

50+

1'656.00 CHF

32.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERLAN
Série
ELASTOPAL®
Type
L 4180