Eriks
ERLAN

ERLAN Plaque en matières plastiques PUR L4165 6mm

  • ERIKS:13110386
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Qualité standard avec haute résistance mécanique et d' abrasion
  • Haute résistance à l'ozone et aux intempéries
  • Haute résistance aux huiles minérales et aux graisses
  • Haute résitance à la rupture
  • Grande élasticité
Indication d'application
Ne peut être utilisé en contact avec l'eau que jusqu'à +40°C max.

*Elastopal = marque enregistrée de Puralis GmbH
Ajouter à la liste

1'102.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'191.26 CHFTVA incluse

2,855 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'229.00 CHF

-

2+

1'102.00 CHF

10.33%

6+

1'031.00 CHF

16.11%

10+

983.00 CHF

20.02%

14+

926.00 CHF

24.65%

20+

864.00 CHF

29.70%

50+

830.00 CHF

32.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERLAN
Série
ELASTOPAL®
Type
L 4165
Couleur
Naturel
Epaisseur
6 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Dureté (Sh A)
70
Tolérance
Hardness +/- 5 Shore A
Densité
1.25 g/cm³
Poids
7.5 kg/m²
Température d'eploitation à court terme
90 °C
Matériau
PUR
Température
de -40 jusqu'à 80 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques élastomères résistants à l'usure
Nom commercial
Erlan