4'044.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'371.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'510.00 CHF | - |
2+ | 4'044.00 CHF | 10.33% |
6+ | 3'784.00 CHF | 16.10% |
10+ | 3'608.00 CHF | 20.00% |
14+ | 3'400.00 CHF | 24.61% |
20+ | 3'170.00 CHF | 29.71% |
50+ | 3'046.00 CHF | 32.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERLAN |
Série | ELASTOPAL® |
Type | L 4165 |
Couleur | Naturel |
Epaisseur | 20 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Dureté (Sh A) | 70 |
Tolérance | Hardness +/- 5 Shore A |
Densité | 1.25 g/cm³ |
Poids | 25 kg/m² |
Température d'eploitation à court terme | 90 °C |
Matériau | PUR |
Température | de -40 jusqu'à 80 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques élastomères résistants à l'usure |
Nom commercial | Erlan |