Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-330 NF-R33 53,34x5,33mm

  • ERIKS:10031605
Image 1
Le joint quadrilobe en NBR noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage dans les systèmes coulissants ou rotatifs. Ce joint quadrilobe remplace parfaitement les joints toriques dans les applications dynamiques lentes. Ce produit est de qualité standard et est beaucoup utilisé dans l’industrie hydraulique et l’industrie générale. Le joint quadrilobe mélange 51414 est un meilleur choix lorsque les températures d’utilisation sont supérieures à +120 °C.
Ajouter à la liste

8.68 CHF/ Unitéhors TVA

9.38 CHFTVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.68 CHF

-

10+

4.84 CHF

44.24%

50+

2.70 CHF

68.89%

100+

1.62 CHF

81.34%

250+

1.23 CHF

85.83%

500+

0.96 CHF

88.94%

1000+

0.73 CHF

91.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS