1'003.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'084.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | E |
Désignation | V-960E |
Diamètre d'arbre | 960 mm |
Matériau | NBR |
Plage de diamètre d'arbre | 955 - 966 mm |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 921 mm |
d1 | 955 - 966 mm |
C | 30 mm |
A | 32 mm |
B | 65 mm |
d2 (max) | d1 + 24 mm |
B1 | 50 ± 12 mm |
d3 (min) | d1 + 115 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Noir |
Forme du crête | Dos plat |