239.50 CHF/ Unitéhors TVA
258.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 239.50 CHF | - |
10+ | 180.00 CHF | 24.84% |
50+ | 144.00 CHF | 39.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Désignation | V-725A |
Diamètre d'arbre | 725 mm |
Matériau | NBR |
Plage de diamètre d'arbre | 705 - 745 mm |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 670 mm |
d1 | 705 - 745 mm |
C | 15 mm |
A | 14.3 mm |
B | 25 mm |
d2 (max) | d1 + 10 mm |
B1 | 20.0 ± 4.0 mm |
d3 (min) | d1 + 45 mm |
Forme du crête | Dos plat |