251.50 CHF/ Unitéhors TVA
271.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 251.50 CHF | - |
10+ | 189.00 CHF | 24.85% |
50+ | 151.50 CHF | 39.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | L |
Désignation | V-650L |
Diamètre d'arbre | 650 mm |
Matériau | NBR |
Plage de diamètre d'arbre | 625 - 675 mm |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 600 mm |
d1 | 625 - 675 mm |
C | 6.5 mm |
A | 6 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1 + 5 mm |
B1 | 8.0 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 20 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Noir |
Forme du crête | Dos plat |