2.15 CHF/ Unitéhors TVA
2.32 CHFTVA incluse
488 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2.15 CHF | - |
10+ | 1.50 CHF | 30.23% |
50+ | 1.20 CHF | 44.19% |
100+ | 0.95 CHF | 55.81% |
500+ | 0.80 CHF | 62.79% |
1000+ | 0.55 CHF | 74.42% |
5000+ | 0.35 CHF | 83.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Matériau | NBR |
Plage de diamètre d'arbre | 4.5 - 5.5 mm |
Température | de -40 jusqu'à 100 °C |
d | 4 mm |
d1 | 4.5 - 5.5 mm |
Forme du crête | Dos plat |