622.50 CHF/ Unitéhors TVA
672.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 622.50 CHF | - |
10+ | 583.50 CHF | 6.27% |
50+ | 533.50 CHF | 14.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | E |
Désignation | V-490E |
Diamètre d'arbre | 490 mm |
Matériau | NBR |
Plage de diamètre d'arbre | 490 - 495 mm |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 478 mm |
d1 | 490 - 495 mm |
C | 30 mm |
A | 32 mm |
B | 65 mm |
d2 (max) | d1 + 24 mm |
B1 | 50 ± 12 mm |
d3 (min) | d1 + 115 mm |
Forme du crête | Dos plat |