Eriks
ERIKS

ERIKS V-ring NBR V-350E

  • ERIKS:11217366
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Joint en V (V-Ring) type E ERIKS de forme lisse sert de joint de tige axial sans pression. Ce joint extensible peut être fixé autour de l’arbre de votre application. La lèvre d’étanchéité flexible assure l’étanchéité contre une surface d’appui perpendiculaire à l’arbre. Cette lèvre permet d’éviter que la saleté, les poussières et les projections d’eau ne pénètrent à l’intérieur de la construction. Le Joint en V (V-Ring) type E est spécialement conçu pour un usage intensif. Le produit est surtout utilisé là où d’importances tolérances axiales sont nécessaires. Ce profil est fourni pour les arbres de 450 à 2 010 mm de diamètre.

Ce joint en V est disponible en CR, en FKM et en NBR. Nous attirons votre attention sur le fait que le NBR ne résiste pas aux rayons UV et à l’ozone.

Vous êtes à la recherche d’un produit de plus petite taille ? Optez alors pour le Joint en V (V-Ring) type A ou S ERIKS. Si vous avez besoin d’un petit modèle, le Joint en V (V-Ring) type L est également une bonne option alternative.
Ajouter à la liste

474.00 CHF/ Unitéhors TVA

512.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Type
E
Désignation
V-350E
Diamètre d'arbre
350 mm
Matériau
NBR
Plage de diamètre d'arbre
350 - 355 mm
Température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
343 mm
d1
350 - 355 mm
C
30 mm
A
32 mm
B
65 mm
d2 (max)
d1 + 24 mm
B1
50 ± 12 mm
d3 (min)
d1 + 115 mm
Forme du crête
Dos plat