520.00 CHF/ Unitéhors TVA
562.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Désignation | V-1800A |
Diamètre d'arbre | 1800 mm |
Matériau | NBR |
Plage de diamètre d'arbre | 1770 - 1820 mm |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 1630 mm |
d1 | 1770 - 1820 mm |
C | 15 mm |
A | 14.3 mm |
B | 25 mm |
d2 (max) | d1 + 10 mm |
B1 | 20.0 ± 4.0 mm |
d3 (min) | d1 + 45 mm |
Forme du crête | Dos plat |