519.50 CHF/ Unitéhors TVA
561.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Désignation | V-1550A |
Diamètre d'arbre | 1550 mm |
Matériau | NBR |
Plage de diamètre d'arbre | 1520 - 1570 mm |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 1405 mm |
d1 | 1520 - 1570 mm |
C | 15 mm |
A | 14.3 mm |
B | 25 mm |
d2 (max) | d1 + 10 mm |
B1 | 20.0 ± 4.0 mm |
d3 (min) | d1 + 45 mm |
Forme du crête | Dos plat |