334.50 CHF/ Unitéhors TVA
361.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 334.50 CHF | - |
10+ | 310.00 CHF | 7.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Désignation | V-1150A |
Diamètre d'arbre | 1150 mm |
Matériau | NBR |
Plage de diamètre d'arbre | 1115 - 1165 mm |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 1045 mm |
d1 | 1115 - 1165 mm |
C | 15 mm |
A | 14.3 mm |
B | 25 mm |
d2 (max) | d1 + 10 mm |
B1 | 20.0 ± 4.0 mm |
d3 (min) | d1 + 45 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Noir |
Forme du crête | Dos plat |