1.55 CHF/ Unitéhors TVA
1.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1.55 CHF | - |
10+ | 1.15 CHF | 25.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | S |
Désignation | V-7S |
Diamètre d'arbre | 7 mm |
Matériau | NBR |
Compound | 366401 |
Plage de diamètre d'arbre | 6.5 - 8.0 mm |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 6 mm |
d1 | 6.5 - 8.0 mm |
C | 2 mm |
A | 3.9 mm |
B | 5.2 mm |
d2 (max) | d1+ 1 mm |
B1 | 4.5 ± 0.4 mm |
d3 (min) | d1+ 6 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Noir |
Forme du crête | Retour du biseau |