Eriks
ERIKS

ERIKS V-ring NBR 366401 V-500L

  • ERIKS:11180312
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Joint en V (V-Ring) type L ERIKS de forme lisse sert de joint dynamique axial sans pression. Ce joint extensible peut être fixé autour de l’arbre. La lèvre d’étanchéité flexible assure l’étanchéité contre une surface d’appui perpendiculaire à l’arbre. Ce joint en V permet d’éviter que la saleté, les poussières et les projections d’eau ne pénètrent à l’intérieur de la construction. Ce produit dispose d’une courte longueur de montage, il est donc adapté aux applications qui n’ont que peu de place.

Ce joint en V est disponible en FKM et en NBR. Nous attirons votre attention sur le fait que le NBR ne résiste pas aux rayons UV et à l’ozone.

Vous êtes à la recherche d’un produit de plus grande taille ? Optez alors pour le Joint en V (V-Ring) type A ou E ERIKS. Si l’application est utilisée dans des conditions difficiles, le Joint en V (V-Ring) type E est une bonne option.

Ajouter à la liste

3'045.00 CHF/ Unitéhors TVA

3'291.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.03.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Type
L
Désignation
V-500L
Diamètre d'arbre
500 mm
Matériau
NBR
Compound
366401
Plage de diamètre d'arbre
475 - 510 mm
Température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
450 mm
d1
475 - 510 mm
C
6.5 mm
A
6 mm
B
10.5 mm
d2 (max)
d1 + 5 mm
B1
8.0 ± 1.5 mm
d3 (min)
d1 + 20 mm
Forme du crête
Dos plat