19.70 CHF/ Unitéhors TVA
21.30 CHFTVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19.70 CHF | - |
10+ | 10.20 CHF | 48.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | L |
Désignation | V-130L |
Diamètre d'arbre | 130 mm |
Matériau | NBR |
Compound | 366401 |
Plage de diamètre d'arbre | 125 - 135 mm |
Température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 117 mm |
d1 | 125 - 135 mm |
C | 6.5 mm |
A | 6 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1 + 5 mm |
B1 | 8.0 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 20 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Noir |
Forme du crête | Dos plat |