735.50 CHF/ Unitéhors TVA
795.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 735.50 CHF | - |
10+ | 689.50 CHF | 6.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | L |
Désignation | V-750L |
Diamètre d'arbre | 750 mm |
Matériau | FKM |
Plage de diamètre d'arbre | 740 - 775 mm |
Température | de -25 jusqu'à 200 °C |
d | 705 mm |
d1 | 740 - 775 mm |
C | 6.5 mm |
A | 6 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1 + 5 mm |
B1 | 8.0 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 20 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Brun |
Forme du crête | Dos plat |