1'203.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'300.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'203.00 CHF | - |
10+ | 1'128.00 CHF | 6.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Désignation | V-700A |
Diamètre d'arbre | 700 mm |
Matériau | FKM |
Plage de diamètre d'arbre | 665 - 705 mm |
Température | de -25 jusqu'à 200 °C |
d | 630 mm |
d1 | 665 - 705 mm |
C | 15 mm |
A | 14.3 mm |
B | 25 mm |
d2 (max) | d1 + 10 mm |
B1 | 20.0 ± 4.0 mm |
d3 (min) | d1 + 45 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Brun |
Forme du crête | Dos plat |