57.30 CHF/ Unitéhors TVA
61.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.03.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | S |
Désignation | V-95S |
Diamètre d'arbre | 95 mm |
Matériau | FKM |
Compound | 514402 |
Plage de diamètre d'arbre | 93 - 98 mm |
Température | de -25 jusqu'à 200 °C |
d | 85 mm |
d1 | 93 - 98 mm |
C | 6 mm |
A | 11.3 mm |
B | 15.5 mm |
d2 (max) | d1+ 4 mm |
B1 | 13.5 ± 1.2 mm |
d3 (min) | d1+18 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Brun |
Forme du crête | Retour du biseau |