17.80 CHF/ Unitéhors TVA
19.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | S |
Désignation | V-38S |
Diamètre d'arbre | 38 mm |
Matériau | FKM |
Compound | 514402 |
Plage de diamètre d'arbre | 36 - 38 mm |
Température | de -25 jusqu'à 200 °C |
d | 34 mm |
d1 | 36 - 38 mm |
C | 4 mm |
A | 7.9 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1+ 3 mm |
B1 | 9.0 ± 0.8 mm |
d3 (min) | d1+12 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Brun |
Forme du crête | Retour du biseau |