Eriks
ERIKS

ERIKS V-ring FKM 514402 V-170L

  • ERIKS:11171276
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le Joint en V (V-Ring) type L ERIKS de forme lisse sert de joint dynamique axial sans pression. Ce joint extensible peut être fixé autour de l’arbre. La lèvre d’étanchéité flexible assure l’étanchéité contre une surface d’appui perpendiculaire à l’arbre. Ce joint en V permet d’éviter que la saleté, les poussières et les projections d’eau ne pénètrent à l’intérieur de la construction. Ce produit dispose d’une courte longueur de montage, il est donc adapté aux applications qui n’ont que peu de place.

Ce joint en V est disponible en FKM et en NBR. Nous attirons votre attention sur le fait que le NBR ne résiste pas aux rayons UV et à l’ozone.

Vous êtes à la recherche d’un produit de plus grande taille ? Optez alors pour le Joint en V (V-Ring) type A ou E ERIKS. Si l’application est utilisée dans des conditions difficiles, le Joint en V (V-Ring) type E est une bonne option.

Ajouter à la liste

164.50 CHF/ Unitéhors TVA

177.82 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

164.50 CHF

-

10+

110.00 CHF

33.13%

50+

82.40 CHF

49.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Type
L
Désignation
V-170L
Diamètre d'arbre
170 mm
Matériau
FKM
Compound
514402
Plage de diamètre d'arbre
165 - 175 mm
Température
de -25 jusqu'à 200 °C
d
153 mm
d1
165 - 175 mm
C
6.5 mm
A
6 mm
B
10.5 mm
d2 (max)
d1 + 5 mm
B1
8.0 ± 1.5 mm
d3 (min)
d1 + 20 mm
Traitement antifriction
Non
Couleur
Brun
Forme du crête
Dos plat