109.50 CHF/ Unitéhors TVA
118.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.03.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | L |
Désignation | V-160L |
Diamètre d'arbre | 160 mm |
Matériau | FKM |
Compound | 514402 |
Plage de diamètre d'arbre | 155 - 165 mm |
Température | de -25 jusqu'à 200 °C |
d | 144 mm |
d1 | 155 - 165 mm |
C | 6.5 mm |
A | 6 mm |
B | 10.5 mm |
d2 (max) | d1 + 5 mm |
B1 | 8.0 ± 1.5 mm |
d3 (min) | d1 + 20 mm |
Traitement antifriction | Non |
Couleur | Brun |
Forme du crête | Dos plat |