




14.00 CHF/ Unitéhors TVA
15.13 CHFTVA incluse
99 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.00 CHF | - |
10+ | 10.40 CHF | 25.71% |
25+ | 8.45 CHF | 39.64% |
50+ | 6.85 CHF | 51.07% |
100+ | 5.45 CHF | 61.07% |
250+ | 4.95 CHF | 64.64% |
500+ | 4.65 CHF | 66.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | ASME-BPE 2009 |
Dimension de anneau d'acouplement | 1" |
Type de raccord triclamp | Sans lèvre (type 1) |
Matériau du joint | EPDM |
Compound | 559273 |
Couleur | Noir |