27.80 CHF/ Unitéhors TVA
30.05 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27.80 CHF | - |
10+ | 24.40 CHF | 12.23% |
25+ | 21.30 CHF | 23.38% |
50+ | 16.20 CHF | 41.73% |
100+ | 14.40 CHF | 48.20% |
250+ | 13.50 CHF | 51.44% |
500+ | 12.80 CHF | 53.96% |
1000+ | 12.40 CHF | 55.40% |
2500+ | 11.90 CHF | 57.19% |
5000+ | 11.60 CHF | 58.27% |
10000+ | 11.40 CHF | 58.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | ISO |
Dimension de anneau d'acouplement | 3" |
Type de raccord triclamp | Avec lèvre (type 2) |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Couleur | Blanc |