19.50 CHF/ Unitéhors TVA
21.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19.50 CHF | - |
10+ | 17.20 CHF | 11.79% |
25+ | 14.90 CHF | 23.59% |
50+ | 11.40 CHF | 41.54% |
100+ | 10.10 CHF | 48.21% |
250+ | 9.45 CHF | 51.54% |
500+ | 9.00 CHF | 53.85% |
1000+ | 8.75 CHF | 55.13% |
2500+ | 8.35 CHF | 57.18% |
5000+ | 8.15 CHF | 58.21% |
10000+ | 8.05 CHF | 58.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | ISO |
Dimension de anneau d'acouplement | 2" |
Type de raccord triclamp | Avec lèvre (type 2) |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Couleur | Blanc |