Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-Clamp Joint d'étanchéité with lip PTFE blanc ISO 1"

  • ERIKS:14903655
Image 1
Ajouter à la liste

20.00 CHF/ Unitéhors TVA

21.62 CHFTVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.00 CHF

-

10+

17.60 CHF

12.00%

25+

15.30 CHF

23.50%

50+

11.60 CHF

42.00%

100+

10.40 CHF

48.00%

250+

9.65 CHF

51.75%

500+

9.25 CHF

53.75%

1000+

8.90 CHF

55.50%

2500+

8.55 CHF

57.25%

5000+

8.30 CHF

58.50%

10000+

8.20 CHF

59.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ISO
Dimension de anneau d'acouplement
1"
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc