




5.60 CHF/ Unitéhors TVA
6.05 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.60 CHF | - |
10+ | 3.50 CHF | 37.50% |
25+ | 2.55 CHF | 54.46% |
50+ | 2.10 CHF | 62.50% |
100+ | 1.80 CHF | 67.86% |
250+ | 1.65 CHF | 70.54% |
500+ | 1.55 CHF | 72.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | SMS3017 |
Dimension de anneau d'acouplement | DN40 |
Type de raccord triclamp | Avec lèvre (type 2) |
Matériau du joint | EPDM |
Compound | 559273 |
Couleur | Noir |