Eriks
ERIKS

ERIKS Support élastique D 40x30 M8 55

  • ERIKS:13776523
  • Fabricant:7613288063167
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La butée cylindrique ou le support antivibratoire cylindrique de type D de la marque ERIKS permet d’amortir la moitié des vibrations de l’application. Ce produit est constitué d’une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue des deux côtés d’un raccord fileté externe (mâle). Le fonctionnement de cette butée est similaire à celui des supports antivibratoires A, B et C, la machine n’est cependant pas fixée. Elle peut ainsi être déplacée rapidement et facilement. Il est également possible d’utiliser ce produit en tant que butée pour amortir les coups ou les chocs et limiter les dommages causés par des impacts.

Cette butée en caoutchouc offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle le produit peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire ne résiste pas aux charges de traction.

Ajouter à la liste

5.45 CHF/ Unitéhors TVA

5.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.45 CHF

-

5+

4.35 CHF

20.18%

10+

3.90 CHF

28.44%

25+

3.10 CHF

43.12%

50+

2.95 CHF

45.87%

100+

2.80 CHF

48.62%

250+

2.40 CHF

55.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Type
D
Type
D
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
55
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
40 mm
D
40 mm
Hauteur extérieure
30 mm
H
30 mm
Dimension de filetage
M8
G
M8
h
20 mm