3.05 CHF/ Unitéhors TVA
3.30 CHFTVA incluse
322 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.05 CHF | - |
5+ | 2.40 CHF | 21.31% |
10+ | 2.25 CHF | 26.23% |
25+ | 1.80 CHF | 40.98% |
50+ | 1.70 CHF | 44.26% |
100+ | 1.65 CHF | 45.90% |
250+ | 1.30 CHF | 57.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | D |
Type | D |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 25 mm |
D | 25 mm |
Hauteur extérieure | 20 mm |
H | 20 mm |
Dimension de filetage | M6 |
G | M6 |
h | 15 mm |