Eriks
ERIKS

ERIKS Support élastique D 20x20 M6 55

  • ERIKS:13752542
  • Fabricant:7613288146921
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La butée cylindrique ou le support antivibratoire cylindrique de type D de la marque ERIKS permet d’amortir la moitié des vibrations de l’application. Ce produit est constitué d’une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue des deux côtés d’un raccord fileté externe (mâle). Le fonctionnement de cette butée est similaire à celui des supports antivibratoires A, B et C, la machine n’est cependant pas fixée. Elle peut ainsi être déplacée rapidement et facilement. Il est également possible d’utiliser ce produit en tant que butée pour amortir les coups ou les chocs et limiter les dommages causés par des impacts.

Cette butée en caoutchouc offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle le produit peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire ne résiste pas aux charges de traction.

Ajouter à la liste

2.70 CHF/ Unitéhors TVA

2.92 CHFTVA incluse

1189 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.70 CHF

-

5+

2.20 CHF

18.52%

10+

1.95 CHF

27.78%

25+

1.65 CHF

38.89%

50+

1.50 CHF

44.44%

100+

1.30 CHF

51.85%

250+

1.20 CHF

55.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Type
D
Type
D
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
55
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
20 mm
D
20 mm
Hauteur extérieure
20 mm
H
20 mm
Dimension de filetage
M6
G
M6
h
15 mm