24.40 CHF/ Unitéhors TVA
26.38 CHFTVA incluse
45 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.40 CHF | - |
5+ | 19.50 CHF | 20.08% |
10+ | 17.00 CHF | 30.33% |
25+ | 14.50 CHF | 40.57% |
50+ | 13.10 CHF | 46.31% |
100+ | 12.20 CHF | 50.00% |
250+ | 10.60 CHF | 56.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | C |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | C |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 70 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 75 mm |
D | 75 mm |
Hauteur extérieure | 55 mm |
H | 55 mm |
Dimension de filetage | M 12 |
G | M 12 |
t | 12 |
Epaisseur | 3 mm |
Charge compression en 25% compression | 23458 N |
Flèche (max) | 13.8 mm |
Rigidté | 1706 N/mm |
s | 3 mm |