9.65 CHF/ Unitéhors TVA
10.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 09.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.65 CHF | - |
5+ | 7.75 CHF | 19.69% |
10+ | 6.80 CHF | 29.53% |
25+ | 5.80 CHF | 39.90% |
50+ | 5.15 CHF | 46.63% |
100+ | 4.90 CHF | 49.22% |
250+ | 4.25 CHF | 55.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | C |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | C |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 70 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 50 mm |
D | 50 mm |
Hauteur extérieure | 45 mm |
H | 45 mm |
Dimension de filetage | M10 |
G | M10 |
t | 10 |
Epaisseur | 2 mm |
Charge compression en 25% compression | 5426 N |
Flèche (max) | 11.3 mm |
Rigidté | 482 N/mm |
s | 2 mm |