Eriks
ERIKS

ERIKS Support Antivibratoire C NR70 30x20 M8

  • ERIKS:12100378
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le support antivibratoire cylindrique de type C de la marque ERIKS permet d’amortir la moitié des vibrations de l’application. Ce produit est constitué d’une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue des deux côtés d’un raccord fileté interne (femelle). Ce support antivibratoire permet d’installer une machine (une pompe ou un ventilateur, par exemple) sur le sol ou dans un châssis.

Ce support antivibratoire en caoutchouc offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle le produit peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire ne résiste pas aux charges de traction.
Ajouter à la liste

7.35 CHF/ Unitéhors TVA

7.95 CHFTVA incluse

88 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.35 CHF

-

5+

5.75 CHF

21.77%

10+

4.75 CHF

35.37%

25+

4.20 CHF

42.86%

50+

3.90 CHF

46.94%

100+

3.60 CHF

51.02%

250+

3.15 CHF

57.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Type
C
Nom commercial
VIBRIX
Type
C
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
70
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
30 mm
D
30 mm
Hauteur extérieure
20 mm
H
20 mm
Dimension de filetage
M8
G
M8
t
8
Epaisseur
2 mm
Charge compression en 25% compression
4717 N
Flèche (max)
5 mm
Rigidté
943 N/mm
s
2 mm