46.10 CHF/ Unitéhors TVA
49.83 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46.10 CHF | - |
5+ | 37.00 CHF | 19.74% |
10+ | 33.00 CHF | 28.42% |
25+ | 26.40 CHF | 42.73% |
50+ | 24.60 CHF | 46.64% |
100+ | 23.10 CHF | 49.89% |
250+ | 21.50 CHF | 53.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | C |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | C |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 70 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 100 mm |
D | 100 mm |
Hauteur extérieure | 75 mm |
H | 75 mm |
Dimension de filetage | M 16 |
G | M 16 |
t | 16 |
Epaisseur | 3 mm |
Charge compression en 25% compression | 29000 N |
Flèche (max) | 18.8 mm |
Rigidté | 1546 N/mm |
s | 3 mm |