38.60 CHF/ Unitéhors TVA
41.73 CHFTVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.60 CHF | - |
5+ | 30.90 CHF | 19.95% |
10+ | 27.60 CHF | 28.50% |
25+ | 22.10 CHF | 42.75% |
50+ | 20.60 CHF | 46.63% |
100+ | 19.30 CHF | 50.00% |
250+ | 18.00 CHF | 53.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | C |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | C |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 70 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 100 mm |
D | 100 mm |
Hauteur extérieure | 55 mm |
H | 55 mm |
Dimension de filetage | M 16 |
G | M 16 |
t | 16 |
Epaisseur | 3 mm |
s | 3 mm |