Eriks
ERIKS

ERIKS Support Antivibratoire C NR45 8x10 M3

  • ERIKS:13373117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le support antivibratoire cylindrique de type C de la marque ERIKS permet d’amortir la moitié des vibrations de l’application. Ce produit est constitué d’une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue des deux côtés d’un raccord fileté interne (femelle). Ce support antivibratoire permet d’installer une machine (une pompe ou un ventilateur, par exemple) sur le sol ou dans un châssis.

Ce support antivibratoire en caoutchouc offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle le produit peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire ne résiste pas aux charges de traction.
Ajouter à la liste

3.60 CHF/ Unitéhors TVA

3.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.60 CHF

-

5+

2.80 CHF

22.22%

10+

2.35 CHF

34.72%

25+

2.05 CHF

43.06%

50+

1.95 CHF

45.83%

100+

1.75 CHF

51.39%

250+

1.60 CHF

55.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Type
C
Nom commercial
VIBRIX
Type
C
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
40
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
8 mm
D
8 mm
Hauteur extérieure
10 mm
H
10 mm
Dimension de filetage
M3
G
M3
t
3
Epaisseur
1 mm
Charge compression en 25% compression
51 N
Flèche (max)
2.5 mm
Rigidté
20.28 N/mm
s
1 mm