10.60 CHF/ Unitéhors TVA
11.46 CHFTVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.60 CHF | - |
5+ | 8.40 CHF | 20.75% |
10+ | 7.40 CHF | 30.19% |
25+ | 6.40 CHF | 39.62% |
50+ | 5.80 CHF | 45.28% |
100+ | 5.30 CHF | 50.00% |
250+ | 4.50 CHF | 57.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | C |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | C |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 40 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 50 mm |
D | 50 mm |
Hauteur extérieure | 30 mm |
H | 30 mm |
Dimension de filetage | M10 |
G | M10 |
t | 10 |
Epaisseur | 2 mm |
Charge compression en 25% compression | 3919 N |
Flèche (max) | 7.5 mm |
Rigidté | 522.45 N/mm |
s | 2 mm |