7.60 CHF/ Unitéhors TVA
8.22 CHFTVA incluse
368 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.60 CHF | - |
5+ | 6.05 CHF | 20.39% |
10+ | 5.40 CHF | 28.95% |
25+ | 4.55 CHF | 40.13% |
50+ | 4.20 CHF | 44.74% |
100+ | 3.80 CHF | 50.00% |
250+ | 3.25 CHF | 57.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | C |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | C |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 40 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 40 mm |
D | 40 mm |
Hauteur extérieure | 30 mm |
H | 30 mm |
Dimension de filetage | M8 |
G | M8 |
t | 8 |
Epaisseur | 2 mm |
Charge compression en 25% compression | 2257 N |
Flèche (max) | 7.5 mm |
Rigidté | 300.93 N/mm |
s | 2 mm |