6.05 CHF/ Unitéhors TVA
6.54 CHFTVA incluse
146 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.05 CHF | - |
5+ | 4.75 CHF | 21.49% |
10+ | 4.30 CHF | 28.93% |
25+ | 3.65 CHF | 39.67% |
50+ | 3.30 CHF | 45.45% |
100+ | 3.05 CHF | 49.59% |
250+ | 2.70 CHF | 55.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | C |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | C |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 40 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 30 mm |
D | 30 mm |
Hauteur extérieure | 30 mm |
H | 30 mm |
Dimension de filetage | M8 |
G | M8 |
t | 8 |
Epaisseur | 2 mm |
Charge compression en 25% compression | 1033 N |
Flèche (max) | 7.5 mm |
Rigidté | 137.63 N/mm |
s | 2 mm |