7.35 CHF/ Unitéhors TVA
7.95 CHFTVA incluse
667 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.35 CHF | - |
5+ | 5.75 CHF | 21.77% |
10+ | 4.75 CHF | 35.37% |
25+ | 4.20 CHF | 42.86% |
50+ | 3.90 CHF | 46.94% |
100+ | 3.60 CHF | 51.02% |
250+ | 3.15 CHF | 57.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | C |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | C |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 40 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 30 mm |
D | 30 mm |
Hauteur extérieure | 20 mm |
H | 20 mm |
Dimension de filetage | M8 |
G | M8 |
t | 8 |
Epaisseur | 2 mm |
Charge compression en 25% compression | 1511 N |
Flèche (max) | 5 mm |
Rigidté | 302.12 N/mm |
s | 2 mm |