Eriks
ERIKS

ERIKS Support Antivibratoire B NR70 75x45 M12x37

  • ERIKS:12123754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le support antivibratoire cylindrique de type B de la marque ERIKS permet d’amortir la moitié des vibrations de l’application. Ce produit est constitué d’une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue d’un côté, d’un raccord fileté externe (mâle) et de l’autre, d’un raccord fileté interne (femelle). Ce support antivibratoire permet d’installer une machine (une pompe ou un ventilateur, par exemple) sur le sol ou dans un châssis.

Ce produit offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle ce support antivibratoire en caoutchouc peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire ne résiste pas aux charges de traction.
Ajouter à la liste

21.60 CHF/ Unitéhors TVA

23.35 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.60 CHF

-

5+

17.30 CHF

19.91%

10+

15.00 CHF

30.56%

25+

12.80 CHF

40.74%

50+

11.50 CHF

46.76%

100+

10.90 CHF

49.54%

250+

9.35 CHF

56.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Type
B
Nom commercial
VIBRIX
Type
B
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
70
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
75 mm
D
75 mm
Hauteur extérieure
45 mm
H
45 mm
Dimension de filetage
M 12
G
M 12
Longueur de filetage
37
L
37
t
12
Epaisseur
3 mm
Charge compression en 25% compression
15019 N
Flèche (max)
11.3 mm
Rigidté
1335 N/mm
s
3 mm