3.40 CHF/ Unitéhors TVA
3.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 09.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.40 CHF | - |
5+ | 2.70 CHF | 20.59% |
10+ | 2.25 CHF | 33.82% |
25+ | 1.95 CHF | 42.65% |
50+ | 1.80 CHF | 47.06% |
100+ | 1.70 CHF | 50.00% |
250+ | 1.50 CHF | 55.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | B |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | B |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 40 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 8 mm |
D | 8 mm |
Hauteur extérieure | 13 mm |
H | 13 mm |
Dimension de filetage | M3 |
G | M3 |
Longueur de filetage | 6 |
L | 6 |
t | 3 |
Epaisseur | 1 mm |
Charge compression en 25% compression | 48 N |
Flèche (max) | 3.25 mm |
Rigidté | 14.55 N/mm |
s | 1 mm |