Eriks
ERIKS

ERIKS Support Antivibratoire B NR45 25x25 M6x18

  • ERIKS:13372783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le support antivibratoire cylindrique de type B de la marque ERIKS permet d’amortir la moitié des vibrations de l’application. Ce produit est constitué d’une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue d’un côté, d’un raccord fileté externe (mâle) et de l’autre, d’un raccord fileté interne (femelle). Ce support antivibratoire permet d’installer une machine (une pompe ou un ventilateur, par exemple) sur le sol ou dans un châssis.

Ce produit offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle ce support antivibratoire en caoutchouc peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire ne résiste pas aux charges de traction.
Ajouter à la liste

5.65 CHF/ Unitéhors TVA

6.11 CHFTVA incluse

134 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.65 CHF

-

5+

4.30 CHF

23.89%

10+

3.65 CHF

35.40%

25+

3.15 CHF

44.25%

50+

3.00 CHF

46.90%

100+

2.75 CHF

51.33%

250+

2.40 CHF

57.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Type
B
Nom commercial
VIBRIX
Type
B
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
40
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
25 mm
D
25 mm
Hauteur extérieure
25 mm
H
25 mm
Dimension de filetage
M6
G
M6
Longueur de filetage
18
L
18
t
6
Epaisseur
2 mm
Charge compression en 25% compression
694 N
Flèche (max)
6.25 mm
Rigidté
110.98 N/mm
s
2 mm