4.20 CHF/ Unitéhors TVA
4.54 CHFTVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.20 CHF | - |
5+ | 3.20 CHF | 23.81% |
10+ | 2.80 CHF | 33.33% |
25+ | 2.40 CHF | 42.86% |
50+ | 2.25 CHF | 46.43% |
100+ | 2.05 CHF | 51.19% |
250+ | 1.80 CHF | 57.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | B |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | B |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 40 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 20 mm |
D | 20 mm |
Hauteur extérieure | 20 mm |
H | 20 mm |
Dimension de filetage | M6 |
G | M6 |
Longueur de filetage | 18 |
L | 18 |
t | 6 |
Epaisseur | 2 mm |
Charge compression en 25% compression | 278 N |
Flèche (max) | 5 mm |
Rigidté | 55.6 N/mm |
s | 2 mm |