9.05 CHF/ Unitéhors TVA
9.78 CHFTVA incluse
114 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.05 CHF | - |
5+ | 7.20 CHF | 20.44% |
10+ | 6.50 CHF | 28.18% |
25+ | 5.10 CHF | 43.65% |
50+ | 4.95 CHF | 45.30% |
100+ | 4.55 CHF | 49.72% |
250+ | 3.90 CHF | 56.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Type | B |
Type | B |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 45 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 50 mm |
D | 50 mm |
Hauteur extérieure | 45 mm |
H | 45 mm |
Dimension de filetage | M10 |
G | M10 |
h | 25 mm |
i | 8 mm |